HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
12
最大溝深さ(mm)
2
寸法h(mm)
11
寸法l4(mm)
45
最小下穴径(Φmm)
7
最大溝幅(mm)
2
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61441705
RB107.0012.01
80
18
¥
48,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441714
RB107.0012.02
90
26
¥
48,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441723
RB107.0012.03
100
36
¥
48,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください