HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB109~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
16
溝幅(mm)
2-3
溝深さ(mm)
20
寸法h(mm)
14
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
59
寸法l4(mm)
50
最小外径(mm)
15
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61441739
RB109.0016.14.2
¥
55,220
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください