ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3最小下穴径(Φmm)9最大溝幅(mm)3内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61441748RB10P.0012.007012.5
35,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441757RB10P.0012.00S48.712.5
43,380
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441766RB10P.0012.018021
37,100
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441775RB10P.0012.01S56.721
45,230
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441784RB10P.0012.029030
38,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441793RB10P.0012.02S65.730
46,710
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441809RB10P.0012.0310042
41,910
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
61441818RB10P.0012.2.007012.5
51,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441827RB10P.0012.2.018021
53,120
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61441836RB10P.0012.2.029030
54,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441845RB10P.0012.2.0310042
54,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする