曜日別特売

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
最小下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61441958RB11P.0012.00751510.5
39,930
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441967RB11P.0012.00S49.71510.5/11.5
48,070
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441976RB11P.0012.01952610.5
43,140
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441985RB11P.0012.01S60.72610.5/11.5
51,150
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441994RB11P.0012.021103710.5
43,140
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442003RB11P.0012.02S71.73710.5/11.5
51,150
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442019RB11P.0012.031205010.5
49,050
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
61442028RB11P.0012.2.00751510.5
55,960
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442037RB11P.0012.2.01952610.5
59,280
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442046RB11P.0012.2.021103710.5
59,280
55,980
61,578(税込)
当日出荷
61442055RB11P.0012.2.031205010.5
68,160
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする