HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RBA114~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
16
溝深さ(mm)
6
寸法h(mm)
15
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
14
最大溝幅(mm)
3
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61442125
RBA114.0016.01
99.7
28.7
¥
55,220
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442134
RBA114.0016.02
109.7
39.7
¥
57,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください