HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RH105~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法b1(mm)
16
寸法l2(mm)
17
寸法f1(mm)
7.5
最小下穴径(Φmm)
0.2
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法HK(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61442143
RH105.0808.01
8
8
8
90
14
¥
27,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442159
RH105.1010.01
10
10
10
90
16
¥
27,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442168
RH105.1212.01
12
12
12
90
18
¥
27,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442177
RH105.1616.01
16
16
16
110
22
¥
27,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください