HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC105~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)
0.2
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法b1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61442213
RHC105.0808.21
8
8
32
8
99
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442238
RHC105.1010.11
10
10
22.7
10
99
¥
58,050
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442247
RHC105.1010.21
10
10
38
10
99
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442256
RHC105.1010.41
10
10
48
10
99
¥
65,940
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442265
RHC105.1212.01
12
12
16
12
90
¥
38,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442274
RHC105.1212.21
12
12
38
12
99
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442283
RHC105.1212.41
12
12
48
12
99
¥
58,050
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442299
RHC105.1616.01
16
16
16
16
130
¥
39,190
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442308
RHC105.1616.21
16
16
38
16
104
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442317
RHC105.1616.41
16
16
48
16
104
¥
58,050
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442204
RHC105.0707.21
7
7
32
7
99
¥
40,250
取扱い終了
返品不可
61442229
RHC105.0812.21
12
8
32
8
99
¥
40,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください