曜日別特売

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)6.5最大溝幅(mm)3内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h(mm)
寸法b(mm)
寸法HK(mm)
寸法b1(mm)
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61442326RHC114.1212.01121215.69.51212211.2
29,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442335RHC114.1616.01161619.69.51612211.2
29,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442344RHC114.2020.01202023.613.52012215.2
29,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442353RHC114.2525.01252528.618.52514720.2
29,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする