あなたのお茶

あなたのお茶 - サンガリアあなたのお茶 - サンガリアあなたのお茶 - サンガリア
(18件のレビュー)

国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用

容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31194767-1ケース(1000mL×12本)
オープン
2,198
2,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
61444207-1ケース(500mL×24本)
オープン
2,798
3,022(税込)
当日出荷
返品不可
61444243-1ケース(280mL×24本)
オープン
2,298
2,482(税込)
当日出荷
返品不可
525784973157851箱(190g×30本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75623687-1ケース(200mL×30本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5257849731578561444243-315785 あなたのお茶 サンガリア 61444243あなたのお茶サンガリア1ケース(280mL×24本)
2,298
税込2,482
同じメーカーの別商品です
75623687-61444243-- あなたのお茶 サンガリア 61444243あなたのお茶サンガリア1ケース(280mL×24本)
2,298
税込2,482
同じメーカーの別商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31194767
2025-01-06
用途: 家の中及び外出時
建設業・工事業

1リットルサイズがちょうど良いし、あまりコンビニなどでは見ないけどしっかり美味しいので何度も購入しています。

対象商品 : 61444207
2023-09-27
用途: 来客時に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

最近では来客時ペットボトルでお茶を出すのが主流。飲み切らなくてもお持ち帰りしてもらえるので良い。味は普通のお茶だが飲み口がよく、癖がない。500mlの24本でも安かったので、また機会があれば購入したい。

対象商品 : 31194767
2024-06-04
用途: 接客
サービス業

コストパフォーマンスが良くて、とても満足しています。

対象商品 : 75623687
2023-07-13
用途: お客様の接待時
株式会社 丸菊麺機製造業

コンパクトで相手先にも喜ばれ、冷蔵庫にも場所がとらないので使い勝手が良いです。

対象商品 : 75623687
2023-03-13
用途: 式典の飲み物として利用
NPO法人わがまちいちばんの会その他業種

手ごろな大きさの飲み物が他になく、また衛生的で便利であった。

対象商品 : 61444207
2023-01-04
用途: 喉が乾く時
サービス業

リピ買しています。苦すぎず、薄くもなく、癖がなく、お値段も手頃な万人受けのお茶です。

対象商品 : 61444207
2023-03-13
用途: 家族で毎日1本持ってゆきます
製造業

ごく普通にお茶って感じで、飲みやすく満足してます。

対象商品 : 61444207
2022-11-08
用途: 来客用
卸売・小売業

価格も安く、味も普通の緑茶でコストパフォーマンスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする