いなば食品
食塩無添加コーン
収穫後24時間以内にパックしました。コーン本来の甘みと獲れたて食感が味わえます。
寸法(mm)
67×67×82
質量(g)
200
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)77
原材料
スイートコーン(遺伝子組み換えでない)
内容量
1ケース(200g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444356
-
¥6,120
¥
5,898
¥6,370
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください