いなば食品
ライトツナスーパーノンオイル
低カロリーなノンオイルタイプのツナ缶です。品質の良いきはだまぐろを使用しています。
寸法(mm)
77×77×29
質量(g)
95
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(70g当り)53
原材料
きはだまぐろ、野菜スープ、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、帆立貝エキス/調味料(アミノ酸等)、紅藻抽出物
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444365
-
¥
17,280
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください