いなば食品
バターチキンカレー
本格的なバターチキンカレーです。ココナッツミルクとバターのコクを楽しめます。レンジで温めるとよりおいしく召し上がれます。
寸法(mm)
150×30×158
質量(g)
175
種類
レトルト
保存方法
常温
賞味期限
540日
カロリー(kcal)
(170g当り)238
原材料
鶏肉、ココナッツミルク、玉ねぎ、カレーペースト、トマトペースト、大豆油、砂糖、バター、カレー粉、食塩、唐辛子/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む)
内容量
1ケース(170g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444469
-
¥17,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください