いなば食品
とりたれ味
自慢のたれ味で仕上げました焼きとり缶です。素材のうまみを生かしています。ビールのお供にぴったりです。
寸法(mm)
77×77×29
質量(g)
90
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(65g当り)106
原材料
鶏肉(国産)、砂糖、醤油、醸造調味料、りんご果汁、食塩/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、(一部に小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む)
内容量
1ケース(65g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444505
-
¥
8,640
¥
6,798
¥
7,342
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください