曜日別特売

とり塩味

とり塩味 - いなば食品

自慢の塩味で仕上げました焼きとり缶です。素材のうまみを生かしています。ビールのお供にぴったりです。

寸法(mm)77×77×29質量(g)90保存方法常温カロリー(kcal)(65g当り)87原材料鶏肉(国産)、たまねぎ、食塩、砂糖、醤油、ごま油、レモン果汁、香味油、ガーリックエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦、大豆、鶏肉、ごまを含む)内容量1セット(2ケース×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444514-
8,640
6,798
7,342(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする