曜日別特売

ひと口さば味付

ひと口さば味付 - いなば食品
(1件のレビュー)

国内水揚げのさばを醤油としょうがで味付けしました。食べやすいひと口サイズにカットしました。

寸法(mm)75×75×41質量(g)153保存方法常温カロリー(kcal)(100g当り)169原材料さば、しょうゆ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・さば・大豆を含む)内容量1ケース(115g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444566-
7,560
4,998
5,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61444566
2024-12-06
用途: 備蓄用
その他業種

備蓄用に購入したのですが、試しに食べてみましたら、美味しかったです。家族も気に入っていますが、「量が少ない。」と物足りないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする