はごろもフーズ
甘みあっさり杏仁フルーツ
甘さひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てます。
寸法(mm)
77×77×82
質量(g)
356
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)56
原材料
黄もも、白もも、みかん、パインアップル、糖類、牛乳、杏仁霜、ゲル化剤、クエン酸、香料、甘味料、着色料
内容量
1ケース(295g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444794
-
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください