曜日別特売

甘みあっさりヨーグルト専用

甘みあっさりヨーグルト専用 - はごろもフーズ

甘さひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てます。

寸法(mm)77×77×82質量(g)356保存方法常温カロリー(kcal)(100g当り)53原材料黄もも、白もも、みかん、パインアップル、糖類、寒天、ゲル化剤、クエン酸、乳酸Ca、甘味料、着色料内容量1ケース(295g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444803-
8,760
8,698
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする