曜日別特売
モノタロウ

ひざパッド ハード

ひざパッド ハード - モノタロウひざパッド ハード - モノタロウひざパッド ハード - モノタロウ
(24件のレビュー)

ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。

用途膝を地面に付けての作業に最適種別ひざ用材質合成ゴム、発泡ポリエチレン、ポリエステル厚さ(mm)約13(発泡樹脂部分)質量(g)約125/個寸法(幅W×高さH)(mm)約170×215内容量1袋(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61525285-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 車、バイクメンテナンス

車、バイクメンテナンス時に膝まづく際に使うと快適!体格の大きめの人でも大丈夫だと思います。

2026-02-17
用途: 床上での膝立ち作業
建設業・工事業

作りもしっかりしており、ずれにくくて重宝しています。

対象商品 : 61525285
2025-06-13
用途: バイク乗車時のひざ保護
運輸・通信業

保護範囲広く留め具しっかり、難点は歩いてるとずり下がる

対象商品 : 61525285
2024-06-19
用途: 膝つき作業

コンクリート床での膝つき作業で使用しています。
直だと数分で立てなくなるぐらいに膝痛になりますが、これを使用してから、快適になりました。
過去に販売されてたものは、ベルトの長さが長くて襷掛けで何とかしのぎましたか、この商品はしっかり止めれるのでとても良い。
難点は時々ベルト緩めないと脚の血行不良で痺れます。
どれもそうでしょうけど。
いい買い物です。

対象商品 : 61525285
2024-07-17
用途: バイクウェアパンツの膝パッド
運輸・通信業

某ワークウェア専門店のメッシュパンツに入れるハードタイプの膝パッドとして使用しています。
サイズ、フィット感ともバッチリです。

対象商品 : 61525285
2022-12-15
用途: 畑仕事や設営作業にて
建設業・工事業

ひざのプロテクションとなるカップの半径が小さいため、不安定な感じがする、結局、ふくらはぎ全体を地面に着けることになるので、ふくらはぎ全体をカバーする”格闘技用のプロテクター”の様な形状がベストと思えた。

1が参考にしています
対象商品 : 61525285
2022-10-13
用途: 空調機メンテナンス時
建設業・工事業

パットが固すぎて膝が安定せず、膝をついて作業するには不向きだと思います。
以前モノタロウ製の膝パッドを使っていましたがベルトが不満でこちらに変えました。
この商品はベルトは良いと思います。なのでこの製品のハードパッドを切り取ってモノタロウ製のソフトパッドをシリコンで接着し使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 61525285
2022-08-14
用途: 個人的なオートバイツーリングに使用しています。

膝は必ず守らなくていけません。作業中に膝をつく時にも使用していますが、ツーリング時の膝ガードとしても使用しています。頑丈なものだと感じています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする