シムリングSUS (10枚入)T0.3

シムリングSUS (10枚入)T0.3 - 岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.3 - 岩田製作所

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します

材質SUS304(ステンレス)質量(g)3.7外径D(Φmm)19内径d(Φmm)13板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61505834RS013019030
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする