チョコ停ウォッチャー2

チョコ停ウォッチャー2 - INABA(因幡電機産業)
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521609IB-ECT002
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする