グランドパッキン V6137-O

グランドパッキン V6137-O - 日本バルカー

幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです
薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい)
誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献
幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献
炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能
耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能

長さ(m)3最高使用温度(℃)(バルブ、ポンプ、機器)260最高使用圧力(MPa)(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5許容PV値(MPa・m/s)(ポンプ)14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14仕様(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン適合流体薬液特性耐薬品性内容量1個
全17種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521873V6137-O3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521889V6137-O4
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521898V6137-O5
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61521907V6137-O6
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
61521916V6137-O6.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61521925V6137-O8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
61521934V6137-O9.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
61521943V6137-O10
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61521959V6137-O11
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521968V6137-O12.5
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
61521977V6137-O14.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521986V6137-O16
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521995V6137-O17.5
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61522004V6137-O19
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522013V6137-O20
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522029V6137-O22
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61522038V6137-O25
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする