セーブインダストリー
LED付き 蛍光ベスト
LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。
スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。
電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
用途
蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに
材質
ポリエステルメッシュ、PVC
寸法(mm)
575×580×15
使用電池
単三アルカリ乾電池×2本使用(別売)
LEDランプ
あり
連続点灯時間(時間)
約30(点灯時)
内容量
1着
注意
※使用状況や電池の性能によって変わります。
※電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61564957
SV-5936
オレンジ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61564966
SV-5943
イエロー
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください