非常停止用 黄丸ラベル

非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ非常停止用 黄丸ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263表示内容非常停止用 黄丸RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61565027EL0003-11シート(12枚)55 45dia.
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61565036EL0004-11シート(6枚)76 62dia.
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
61565045EL0005-11シート(9枚)70 56dia.
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする