曜日別特売

PETごくごく飲める毎日1杯の青汁350

PETごくごく飲める毎日1杯の青汁350 - 伊藤園
(2件のレビュー)

青汁の健康性はそのままに、国産の大麦若葉・ケール・抹茶のみを使用した、シンプルな味わいが特長の青汁飲料です。
お茶のようなさっぱりとした味わいのため、食事中や食後など時間帯を選ばずに、日常の中で青汁の健康性を手軽に補うことができます。
毎日続けるのに好適なカロリー・糖質ゼロ設計です。

シリーズ毎日1杯の青汁容器ペットボトル本数24原材料野菜汁(大麦若葉、ケール)、抹茶、食物繊維、大麦若葉粉末、亜鉛酵母、寒天 / ビタミンC栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.1g、糖質0g、糖類0g、食物繊維0.3~0.8g、食塩相当量0.05~0.20g、亜鉛5.0mg、カリウム12~72mg、カルシウム12~72mg、ビタミンC44~190mg、ビタミンK4~46μg、葉酸2~21μg、カフェイン14mg内容量1箱(350g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6156657661965
3,600
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61566576
2024-08-21
用途: 日中、食中食後
建設業・工事業

健康を意識して、甘い飲料よりも、罪悪感無しに飲める。体に良いように思う。

対象商品 : 61566576
2021-02-09
用途: のどが渇いた時
医療・福祉・介護関連業

青汁はあまり感じないので飲みやすい。
抹茶のような感じが良い。
冷やしても常温でも飲みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする