曜日別特売

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。

用途
<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%導電率1μS/cm以下仕様コック付き適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)内容量1箱(20L)
注意
・用途以外に使用しないでください。
・高純度に精製された水ですので、不純物の混入や汚染には十分注意してください。
・使用後は容器を完全密閉し、付着箇所は拭き取りや洗浄を行ってください。
・着色や臭い、不純物の混入等が生じた場合はご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61566883TSP-01
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする