曜日別特売

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。
活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。
持ち運びやすい【取っ手】付きです。
電池工業会規格(SBA S0404)適合品

用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品導電率1μS/cm以下適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)内容量1箱(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61566899TSP-02
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする