アソー
エースボール 外×内ネジ型
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
ストレート
高さ(mm)
29
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61566944
BM-9011R
6
1/8
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61566953
BM-9022R
8
1/4
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61566969
BM-9033R
10
3/8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材