Palmy Sports
ペダルレンチ&ボックスレンチ
厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ
材質
クロモリ
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)
色
ブラック/シルバー
質量(g)
219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61572517
PS-T003
¥
1,050
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください