MAGNET STAND(マグネットスタンド)

MAGNET STAND(マグネットスタンド) - OGK技研

「MUNI」ブランドのグリップ型マグネットスタンド
片側のエンドキャップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着
壁に立てかけるだけよりスムーズに安定した駐輪を実現
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せ、駐輪時もディスプレイ感覚
多様な自転車に合わせられるシンプルなデザイン
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を採用

付属品室内展示用鉄板寸法(mm)Φ22.2×130(外径:Φ33)、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5~Φ20質量(g)129内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572815MN-008WHITE/BLUE
2,875
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572824MN-008GRAY/YELLOW
2,875
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572833MN-008BLACK
2,875
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする