曜日別特売

ゴミ箱上ラック

ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)

ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。
取っ手がないスマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。
配線孔付き。高さを選べる可動棚。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。
水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。

用途キッチン、台所、リビングに。食器棚、食料貯蔵、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。配線孔あり。電子レンジ 炊飯器 オーブン コーヒーマシン ポットが置ける。仕様棚背面パンチングボード仕様/脚部アジャスター付き材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)【扉収納スペース可動棚サイズ】(左)幅505×奥行230/(右)幅240×奥行230質量(kg)27.5耐荷重(kg)天板40、棚板各5、全体70内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机下)755×425×830/(机上)760×430×490本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×1800組立時間約60分以上内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575588DGR-800H(JW)ジョイホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61575579DGR-800H(WL)ウォルナット
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする