DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588

 

DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588
DGR-800H(JW) ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 61575588

ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
ジョイホワイト
注文コード
61575588
品番
DGR-800H(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。
取っ手がないスマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。
配線孔付き。高さを選べる可動棚。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。
水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。

用途
キッチン、台所、リビングに。食器棚、食料貯蔵、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。配線孔あり。電子レンジ 炊飯器 オーブン コーヒーマシン ポットが置ける。
ジョイホワイト
仕様
棚背面パンチングボード仕様/脚部アジャスター付き
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
【扉収納スペース可動棚サイズ】(左)幅505×奥行230/(右)幅240×奥行230
質量(kg)
27.5
耐荷重(kg)
天板40、棚板各5、全体70
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(机下)755×425×830/(机上)760×430×490
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×460×1800
組立時間
約60分以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする