YAMAZEN(山善)
シングルバーナースタンド
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。
シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。
折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途
キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。
材質
金属(スチール)
質量(kg)
0.5
色
シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×175×125
収納時寸法(mm)
幅160×奥行160×高さ30
内容量
1台
注意
※ガスバーナーは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61575615
SBS-16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください