曜日別特売

差込みコネクターWGZシリーズ

差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズ - ワゴジャパン
(2件のレビュー)

超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法

種類差込形電線コネクタ長さ(mm)12~14定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込み線数(本)
定格電圧(V)
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575868WGZ-21箱(120個)2(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61575877WGZ-31箱(100個)3(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aオレンジ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61575886WGZ-41箱(80個)4(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aレッド
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61575895WGZ-51箱(60個)5(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aイエロー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61575904WGZ-61箱(50個)6(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61575913WGZ-81箱(40個)8(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aライトグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44359728WGZ-21個(5個)2(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aホワイト
オープン
159
175(税込)
当日出荷
44359737WGZ-31個(5個)3(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aオレンジ
オープン
179
197(税込)
当日出荷
44359746WGZ-41袋(5個)4(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aレッド
オープン
199
219(税込)
当日出荷
44359755WGZ-51個(5個)5(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aイエロー
オープン
239
263(税込)
当日出荷
44359764WGZ-61個(5個)6(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aグレー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
44359780WGZ-81個(5個)8(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32Aライトグレー
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 器具内配線の給電ケーブル延長
建設業・工事業

電気接点としての信頼性が高く小型で使いやすい。
電気工事用として大量に使うので、値が張る(コスト高)のがきつい。

対象商品 : 61575868
2022-09-01
用途: 配線工事
建設業・工事業

使用していたWGTシリーズが生産終了したのでこちらに替えました
WGTシリーズと比べるとかなりスリムなので配線が納めやすいのかと思います
個人的には気にいっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする