曜日別特売

ポケットpH計

ポケットpH計 - ケニスポケットpH計 - ケニスポケットpH計 - ケニス

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。

校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定項目
精度
機能
付属品
寸法(mm)
質量(g)
測定範囲(pH)
分解能(pH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596317PH20pH 温度pH:±0.1pH 温度:±0.5℃ホールド バッテリー警告 測定値安定表示マーク標準液(pH4.01 pH6.86)各50mL ストラップ キャリーケース(190×165×40mm 438g)40×31×1781070~14.00.1
9,800
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
61596326PH60pH 温度pH:±0.01pH±1dgt 温度:±0.5℃バックライト(3色) オートパワーオフ ホールド バッテリー警告 測定値安定表示マーク標準液(pH4.01 pH6.86 pH9.18)各50mL 校正用ビーカー×3 電極保存液(3M KCl)10mL ストラップ キャリーケース(255×210×50mm 700g)40×40×178133-2.00~16.000.01
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
61596353PH60-ZpH ORP 温度pH:±0.01pH±1dgt 温度:±0.5℃バックライト(3色) オートパワーオフ ホールド バッテリー警告 測定値安定表示マーク標準液(pH4.01 pH6.86)各50mL 校正用ビーカー×2 電極保存液(3M KCl)10mL ストラップ キャリーケース(255×210×50mm 700g)40×40×178133-2.00~16.000.01
25,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする