PPプリーツカートリッジフィルタ

PPプリーツカートリッジフィルタ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。

用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
有効ろ過面積(cm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615973062121111110370064-1187-60
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61597315213011171420064-1187-86
11,330
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする