曜日別特売

恒温培養器

恒温培養器 - ADVANTEC

エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。

対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)温度分布精度±1℃(37℃時)運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
庫内寸法(mm)
内容積(L)
外寸(mm)
質量(kg)
電源(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597656TVA360DC100310×310×300約29440×485×660約30100 50/60Hz 1A
179,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61597665TVA460DC225460×460×450約95590×635×810約50100 50/60Hz 2.3A
187,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする