曜日別特売

小型インキュベーター

小型インキュベーター - ケニス

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。

使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597674DHK-43
93,000
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする