山田電機
るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
内容量
1個
注意
※必ず温度調節器や熱電対を併用し、直接100V電源に繋がないで下さい。 ※必要な時以外は、炉のフタを開けた状態で運転しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
構造
最高温度(℃)
炉内寸法(mm)
常用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597848
BK-1
9
炉体構造:耐火物
1000
100Φ×100
900
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597857
BK-2
10
炉体構造:耐火物
1000
100Φ×150
900
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597866
BK-3
12
炉体構造:耐火物
1000
150Φ×150
900
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597875
BK-4
13
炉体構造:セラミックファイバー
1100
150Φ×200
1000
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。