増田理化工業
セパレート型ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質
プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール
寸法(mm)
本体:500×350×210、温調器:160×280×200
質量(kg)
本体:約22、温調器:約4
使用温度範囲(℃)
100~600
電源(単相/V)
200 50/60Hz
加熱方式
超高温シーズヒーター 直接加熱
ヒーター容量(kW)
4.9
温度調節
デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間
室温~600℃ 約50分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597988
HHP-61S
¥
418,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください