八光電機
ホットプレートスリム
シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
最高温度(℃)
200
温度センサー
シース熱電対Kタイプ
質量(kg)
約2.5
電源(AC V)
100
コード長さ(m)
290(丸型圧着端子付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(プレート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597997
HPL1103
アルミニウム (表面アルマイト処理)
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61598006
HPL1113
アルミニウム
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください