曜日別特売

電熱器

電熱器 - 増田理化工業

外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。

材質スチール(焼付シルバー塗装)寸法(mm)320×320×155質量(kg)約8出力(W)1200(内側600W 外側600W)電源(AC V)100 50/60Hz発熱体鉄クロム線(1mmΦ)内容量1個
注意
※支柱は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61598015HM-12
110,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする