トレースヒーター(自己制御型ヒーター)

トレースヒーター(自己制御型ヒーター) - ケニス

自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。

電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
電力(W)
長さ(m)
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61598024JL-134JB-1M連続:65 間欠:8530(10℃時)112.8×5.5
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598033JL-134JB-2M連続:65 間欠:8560(10℃時)212.8×5.5
13,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598049JL-134JB-3M連続:65 間欠:8590(10℃時)312.8×5.5
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598058JL-134JB-5M連続:65 間欠:85150(10℃時)512.8×5.5
22,900
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598067JL-134JB-10M連続:65 間欠:85300(10℃時)1012.8×5.5
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598076JH-128JB-1M連続:80 間欠:11029(10℃時)110.6×4.4
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598085JH-128JB-2M連続:80 間欠:11058(10℃時)210.6×4.4
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598094JH-128JB-3M連続:80 間欠:11087(10℃時)310.6×4.4
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598103JH-128JB-5M連続:80 間欠:110145(10℃時)510.6×4.4
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61598119JH-128JB-10M連続:80 間欠:110290(10℃時)1010.6×4.4
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする