ケニス
種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品
コルク栓
キャップ形式
コルク栓
内容量
1個
注意
※寸法±5mm程度の誤差があります。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
100
180
350
全高(mm)
選択してください
96
103
121
127
150
191
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
全高(mm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61614508
-
100
イカ型
103
60Φ×103
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61614517
-
180
イカ型
121
74Φ×121
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
61614526
-
350
イカ型
191
102Φ×191
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61614535
-
100
タコ型
96
56Φ×96
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61614544
-
180
タコ型
127
66Φ×127
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61614553
-
350
タコ型
150
82Φ×150
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください