曜日別特売

目盛付バイアル

目盛付バイアル - ケニス

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。

材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61616915GV-101組(5本)1011424Φ×45口内径:14mm
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616924GV-151組(5本)15115.927Φ×55口内径:15.9mm
3,060
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616933GV-251組(5本)25119.830Φ×65口内径:19.8mm
4,010
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616949GV-501組(5本)50126.540Φ×75口内径:26.5mm
4,910
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616958WT-1101組(10本)110532.550Φ×90口内径:32.5mm
16,140
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61616967WT-1501組(20本)150532.550Φ×125口内径:32.5mm
37,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする