ケニス
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)
口形状
ねじ口
材質(パッキン)
ソフトロンPP貼り
ガラス色
褐色
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
耐冷凍容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617064
SV-8
1組(50本)
8
4
21Φ×45
11
¥
9,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617073
SV-10
1組(50本)
10
5
24Φ×45
14
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617089
SV-15
1組(50本)
15
8~10
25Φ×50
14
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617098
SV-20
1組(50本)
20
10
27Φ×55
15.9
¥
12,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617107
SV-30
1組(50本)
30
15~20
30Φ×65
19.8
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617116
SV-50A
1組(50本)
50
20~30
40Φ×75
26.5
¥
23,050
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617125
SV-100
1組(25本)
100
50
40Φ×120
26.5
¥
16,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください