ケニス
バージンキャップバイアル
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
口内径(Φmm)
17.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617256
VCV-30
1組(50個)
30
35×70
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617265
VCV-50
1組(25個)
50
35×95
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617274
VCV-70
1組(25個)
70
35×120
¥
11,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください