ケニス
丸型台座
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
60Φ×35
質量(g)
182
適合サイズ
13mmΦ
台座形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61619505
MD-60S
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください