ADVANTEC
定性ろ紙
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類
定性ろ紙
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
用途例
寸法(Φmm)
グレード
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61619986
00131225
0.25
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
225
No.131
JIS P3801 3種
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
61620038
00011080
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
80
No.1
JIS P3801 1種
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620047
00011085
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
85
No.1
JIS P3801 1種
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620169
00021210
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
210
No.2
JIS P3801 2種
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620178
00131040
0.25
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
40
No.131
JIS P3801 3種
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
33日以内出荷
61620187
00131080
0.25
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
80
No.131
JIS P3801 3種
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
61620196
00131160
0.25
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
160
No.131
JIS P3801 3種
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61619977
00021225
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
225
No.2
JIS P3801 2種
¥
2,600
取扱い終了
61619995
00011040
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
40
No.1
JIS P3801 1種
¥
290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620004
00011045
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
45
No.1
JIS P3801 1種
¥
250
取扱い終了
61620013
00011047
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
47
No.1
JIS P3801 1種
¥
250
取扱い終了
61620029
00011050
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
50
No.1
JIS P3801 1種
¥
290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620056
00011100
0.2
水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
100
No.1
JIS P3801 1種
¥
640
取扱い終了
61620065
00021040
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
40
No.2
JIS P3801 2種
¥
300
取扱い終了
61620074
00021045
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
45
No.2
JIS P3801 2種
¥
300
取扱い終了
61620083
00021047
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
47
No.2
JIS P3801 2種
¥
300
取扱い終了
61620099
00021050
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
50
No.2
JIS P3801 2種
¥
300
取扱い終了
61620108
00021080
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
80
No.2
JIS P3801 2種
¥
580
取扱い終了
61620117
00021084
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
84
No.2
JIS P3801 2種
¥
580
取扱い終了
61620126
00021085
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
85
No.2
JIS P3801 2種
¥
580
取扱い終了
61620135
00021100
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
100
No.2
JIS P3801 2種
¥
690
取扱い終了
61620144
00021160
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
160
No.2
JIS P3801 2種
¥
1,920
取扱い終了
61620153
00021200
0.26
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
200
No.2
JIS P3801 2種
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。