ADVANTEC
円筒ろ紙
捕集効率(%)
>99.9
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61620406
35620330
1箱(25本)
1.6
120
1.8
29×33
33
¥
21,660
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61620555
35810750
1箱(25本)
2.2
210
1.6
68×75
75
¥
91,840
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
33日以内出荷
地域運賃
61620363
35900250
1箱(10本)
1.8
90
11
22×25
25
¥
44,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
61620379
35620200
1箱(25本)
1.6
90
1.8
17×20
20
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
61620388
35620220
1箱(25本)
1.6
90
1.8
19×22
22
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
61620397
35620300
1箱(25本)
1.6
100
1.8
26×30
30
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
61620415
35620400
1箱(25本)
1.6
150
1.8
34×40
40
¥
22,570
取扱い終了
返品不可
61620424
35620450
1箱(25本)
1.6
150
1.8
38×45
45
¥
24,140
取扱い終了
返品不可
61620433
35620530
1箱(25本)
1.6
150
1.8
45×53
53
¥
26,940
取扱い終了
61620449
35620600
1箱(25本)
1.6
200
1.8
53×60
60
¥
29,790
取扱い終了
返品不可
61620458
35620750
1箱(25本)
1.6
210
1.8
68×75
75
¥
54,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620467
35810200
1箱(25本)
2.2
90
1.6
17×20
20
¥
20,270
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
61620476
35810220
1箱(25本)
2.2
90
1.6
19×22
22
¥
23,520
取扱い終了
返品不可
61620485
35810300
1箱(25本)
2.2
100
1.6
25×30
30
¥
23,520
取扱い終了
返品不可
61620494
35810330
1箱(25本)
2.2
120
1.6
29×33
33
¥
24,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620503
35810350
1箱(25本)
2.2
120
1.6
30×35
35
¥
24,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620519
35810400
1箱(25本)
2.2
150
1.6
35×40
40
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
61620528
35810450
1箱(25本)
2.2
150
1.6
39×45
45
¥
30,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620537
35810530
1箱(25本)
2.2
150
1.6
48×53
53
¥
35,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61620546
35810600
1箱(25本)
2.2
200
1.6
55×60
60
¥
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません