曜日別特売

連続可変・連続分注器

連続可変・連続分注器 - ケニス連続可変・連続分注器 - ケニス

汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。

仕様
UV照射可
適合チップ
ギルソン製 クオリティ製 エッペン製
オートクレーブの可否
不可
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸引量
使用チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61622497M-80130μL20/200μL用
¥35,000
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
61622506M-802210μL200μL用
¥35,000
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
61622515M-8031090μL1000μL用
¥35,000
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
61622524M-8055300μL5000μL用
¥37,000
¥35,980
¥39,578(税込)
翌日出荷
61622533M-80610300μL10000μL用
¥37,000
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする